Références
INA :EGB90100-E40-B-Y
Rubix :0269-1006256
Fabricant :0708671190000
EAN :4012802755459


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 90 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 95 mm |
| Largeur | 100 mm |
Détails articles : BAGUE LISSE EGB 90100 E40-B-Y QMC 5 EX : PAP90100P11 INA
Bague lisse composite métal/polymère, sans entretien, ISO 3547, avec support en bronze
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 90 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 95 mm |
| Largeur | 100 mm |
| Série | egb..-e40-b |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
788,75 € HT
/ 5 unités
946,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours