Bague cylindrique SKF PCM 222525 E

Bagues, rondelles de butée et bandes

Voir les informations techniques

Références

SKF :PCM 222525 E
Rubix :0301-1270919
EAN :7316572515648
COUSSINET PCM 222525 E SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur22 mm
Diamètre extérieur25 mm
Largeur25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COUSSINET PCM 222525 E SKF


Palier lisse Bague Palier lisse (y compris rotules)
Les coussinets droits (cylindriques) en composite PTFE SKF sont utilisés pour les mouvements de rotation, d'oscillation et de déplacement linéaire et peuvent supporter des charges radiales. Malgré leur faible épaisseur, ils peuvent supporter des charges élevées. Ils assurent également une bonne dissipation thermique, ce qui permet des vitesses de glissement relativement élevées.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur22 mm
Diamètre extérieur25 mm
Largeur25 mm
Sériepcm
115,25 € HT
/ 25 unités
138,30 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours