Références
Selfoil :A-5-8-5
Rubix :0755-1157791


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 5 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 8 mm |
| Largeur | 5 mm |
Détails articles : BAGUE BRONZE CYL 5X8X5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 5 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 8 mm |
| Largeur | 5 mm |
| Série | typea |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,00 € HT
/ 50 unités
72,00 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h