Bague cylindrique SKF PRMF 657060

Bagues, rondelles de butée et bandes

Voir les informations techniques

Références

SKF :PRMF 657060
Rubix :0301-1357640
Fabricant :116222
EAN :7316571397405
COUSSINET PRMF 657060 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur65 mm
Diamètre extérieur70 mm
Largeur60 mm

Détails articles : COUSSINET PRMF 657060 SKF


Palier lisse Bague Palier lisse (y compris rotules)
Les coussinets à collerette en bronze roulé SKF conviennent pour les mouvements de rotation, d'oscillation et de déplacement linéaire et peuvent supporter des charges radiales et axiales dans un sens. Ils représentent la solution idéale dans les environnements sales où de hauts niveaux de pollution rendent la relubrification nécessaire. Leur surface de glissement est dotée d'alvéoles de lubrification en forme de diamant qui servent de réservoirs pour libérer progressivement le lubrifiant pendant le fonctionnement.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur65 mm
Diamètre extérieur70 mm
Largeur60 mm
77,41 HT
/ unité
92,89 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours