Bague cylindrique SKF PCM 252830 E
Bagues, rondelles de butée et bandes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :PCM 252830 E
Rubix :0301-1357397
EAN :7316571875156


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 28 mm |
| Largeur | 30 mm |
Détails articles : COUSSINET PCM 252830 E SKF
Palier lisse Bague Palier lisse (y compris rotules)
Les coussinets droits (cylindriques) en composite PTFE SKF sont utilisés pour les mouvements de rotation, d'oscillation et de déplacement linéaire et peuvent supporter des charges radiales. Malgré leur faible épaisseur, ils peuvent supporter des charges élevées. Ils assurent également une bonne dissipation thermique, ce qui permet des vitesses de glissement relativement élevées.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 28 mm |
| Largeur | 30 mm |
| Série | pcm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
155,25 € HT
/ 25 unités
186,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours