Bague cylindrique SKF PWM 303630

Bagues, rondelles de butée et bandes

Voir les informations techniques

Références

SKF :PWM 303630
Rubix :0301-1272866
Fabricant :17898
EAN :7316570460193
COUSSINET PWM 303630 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur70,018 mm
Largeur50,018 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COUSSINET PWM 303630 SKF


Palier lisse Bague Palier lisse (y compris rotules)
Les coussinets droits (cylindriques) à enroulement filamentaire SKF conviennent pour les mouvements de rotation, d'oscillation et de déplacement linéaire et peuvent supporter des charges radiales. Le matériau composite est spécialement conçu pour supporter des charges élevées, des chocs et des vibrations. Les coussinets sont également moins sensibles aux défauts d’alignement et présentent d’excellentes propriétés autolubrifiantes.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur70,018 mm
Largeur50,018 mm
Sériepwm
67,30 € HT
/ unité
80,76 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours