Bague cylindrique SKF PCM 140145100 E
Bagues, rondelles de butée et bandes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :PCM 140145100 E
Rubix :0301-1357773
EAN :7316572201855


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 140 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 145 mm |
| Largeur | 100 mm |
Détails articles : COUSSINET PCM 140145100 E SKF
Palier lisse Bague Palier lisse (y compris rotules)
Les coussinets droits (cylindriques) en composite PTFE SKF sont utilisés pour les mouvements de rotation, d'oscillation et de déplacement linéaire et peuvent supporter des charges radiales. Malgré leur faible épaisseur, ils peuvent supporter des charges élevées. Ils assurent également une bonne dissipation thermique, ce qui permet des vitesses de glissement relativement élevées.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 140 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 145 mm |
| Largeur | 100 mm |
| Série | pcm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
201,27 € HT
/ unité
241,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours