Bague cylindrique SKF PCM 101215 E

Bagues, rondelles de butée et bandes

Voir les informations techniques

Références

SKF :PCM 101215 E
Rubix :0301-1109135
EAN :7316571851570
COUSSINET PCM 101215 E SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur10 mm
Diamètre extérieur12 mm
Largeur15 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COUSSINET PCM 101215 E SKF


Palier lisse Bague Palier lisse (y compris rotules)
Les coussinets droits (cylindriques) en composite PTFE SKF sont utilisés pour les mouvements de rotation, d'oscillation et de déplacement linéaire et peuvent supporter des charges radiales. Malgré leur faible épaisseur, ils peuvent supporter des charges élevées. Ils assurent également une bonne dissipation thermique, ce qui permet des vitesses de glissement relativement élevées.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur10 mm
Diamètre extérieur12 mm
Largeur15 mm
Sériepcm
90,00 € HT
/ 50 unités
108,00 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours