Bague cylindrique SKF PRM 707580

Bagues, rondelles de butée et bandes

Voir les informations techniques

Références

SKF :PRM 707580
Rubix :0301-1357656
Fabricant :115897
EAN :7316571394756
COUSSINET PRM 707580 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur70 mm
Diamètre extérieur75 mm
Largeur80 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COUSSINET PRM 707580 SKF


Palier lisse Bague Palier lisse (y compris rotules)
Les coussinets droits (cylindriques) en bronze roulé SKF conviennent pour les mouvements de rotation, d'oscillation et de déplacement linéaire et peuvent supporter des charges radiales. Ils représentent la solution idéale dans les environnements sales où de hauts niveaux de pollution rendent la relubrification nécessaire. Leur surface de glissement est dotée d'alvéoles de lubrification en forme de diamant qui servent de réservoirs pour libérer progressivement le lubrifiant pendant le fonctionnement.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur70 mm
Diamètre extérieur75 mm
Largeur80 mm
Sérieprm
84,41 € HT
/ unité
101,29 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours