Références
Metafram :21050060050
Rubix :0279-1010427


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 60 mm |
| Largeur | 50 mm |
Détails articles : BAGUE FP20 CYL 50X60X50
Bague cylindrique nuance FP 20 en alliage ferreux
Points forts
Conseillé pour des vitesses moyennes ou faibles (maxi 4m/s), bonne résistance au matage et conseillé pour les charges élevées.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 60 mm |
| Largeur | 50 mm |
| Matière | fer fp20 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,10 € HT
/ unité
43,32 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h