Bague cylindrique Metafram 11020024025
Bague autolubrifiante BP25 cylindrique
Voir les informations techniquesRéférences
Metafram :11020024025
Rubix :0279-1010187


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 24 mm |
| Largeur | 25 mm |
Détails articles : BAGUE BP25 CYL 20X24X25
Coussinet en bronze.
Points forts
Bon coéfficient de frottement, bonne résistance à la corrosion et conseillé pour les vitesses élévées jusqu'à 6m/s.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 24 mm |
| Largeur | 25 mm |
| Matière | bronze bp25 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,25 € HT
/ unité
3,90 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h