Bague pour mesure et contrôle GISS Cutline 892227, Diamètre nominal (métrique): 46 mm | Tolérance: 0,002

Bagues étalons lisses

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

GISS Cutline :892227
Rubix :G600-0784343
EAN :3660338448133
BAGUE LISSE ETALON D.46 TYPE C

Résumé technique

Diamètre nominal (métrique)46 mm
Tolérance0,002

Documents

Détails articles : BAGUE LISSE ETALON D.46 TYPE C


Normes : DIN 2250C
BAGUE ÉTALON DE PRÉCISION D.46 TYPE C

Applications

Bague étalon de précision
Acier trempé, rectifié et rodé
Dimensions pour le diamètre à contrôler

Informations techniques


Attributs
Diamètre nominal (métrique)46 mm
Tolérance0,002
Promotion
Au lieu de 65,08
58,71 HT
/ unité
70,45 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.