Bague pour mesure et contrôle GISS Cutline 892208, Diamètre nominal (métrique): 22 mm | Tolérance: 0,002

Bagues étalons lisses

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
GISS Cutline :892208
Rubix :G600-0784362
EAN :3660338447945
BAGUE LISSE ETALON D.22 TYPE C
Résumé technique
Diamètre nominal (métrique)22 mm
Tolérance0,002
Documents

Détails articles : BAGUE LISSE ETALON D.22 TYPE C


Normes : DIN 2250C
BAGUE ÉTALON DE PRÉCISION D.22 TYPE C

Applications

Bague étalon de précision
Acier trempé, rectifié et rodé
Dimensions pour le diamètre à contrôler

Informations techniques


Attributs
Diamètre nominal (métrique)22 mm
Tolérance0,002
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 40,07
36,14 HT
/ unité
43,37 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.