Bague pour mesure et contrôle Phantom 91.205.2200, Diamètre nominal (métrique): 22 mm | Tolérance: 6G
Bague
Voir les informations techniquesRéférences
Phantom :91.205.2200
Rubix :0707-0474874
EAN :8716563642008
Détails articles : BAGUE FILETEE 6G ENTRE-M22 PHANTOM
Informations techniques
Attributs
| Diamètre nominal (métrique) | 22 mm |
|---|---|
| Tolérance | 6g |
| Fileté | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
226,51 € HT
/ unité
271,81 € TTC
- Livraison habituellement sous (11) jours
