Références
Selfoil :BF-40-50-32
Rubix :0755-1158070


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 50 mm |
| Largeur | 32 mm |
Détails articles : BAGUE FER COL 40X50X32
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 50 mm |
| Largeur | 32 mm |
| Série | b |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
922,00 € HT
/ 50 unités
1 106,40 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h