Bague à collerette SKF PCMF 202321.5 E

Bagues, rondelles de butée et bandes

Voir les informations techniques

Références

SKF :PCMF 202321.5 E
Rubix :0301-1257634
EAN :7316572038154
COUSSINET PCMF 202321.5E SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur30 mm
Largeur21,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COUSSINET PCMF 202321.5E SKF


Palier lisse Bague Palier lisse (y compris rotules)
Les coussinets à collerette en composite PTFE SKF conviennent pour les mouvements de rotation, d'oscillation et de déplacement linéaire et peuvent supporter des charges radiales et axiales dans un sens. Malgré leur faible épaisseur, ils peuvent supporter des charges élevées. Ils assurent également une bonne dissipation thermique, ce qui permet des vitesses de glissement relativement élevées.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur30 mm
Largeur21,5 mm
Matièrecomposite e
Sériepcmf
6,37 € HT
/ unité
7,64 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h