Références
Selfoil :A-20-24-20
Rubix :0755-1157899


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 24 mm |
| Largeur | 20 mm |
Détails articles : BAGUE BRONZE CYL 20X24X20
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 24 mm |
| Largeur | 20 mm |
| Série | typea |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,09 € HT
/ unité
8,51 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h