Bague cylindrique SKF PWM 202430
Bagues, rondelles de butée et bandes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :PWM 202430
Rubix :0301-1357639
Fabricant :17886
EAN :7316571102238


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 24 mm |
| Largeur | 50,012 mm |
Détails articles : COUSSINET PWM 202430 SKF
Palier lisse Bague Palier lisse (y compris rotules)
Les coussinets droits (cylindriques) à enroulement filamentaire SKF conviennent pour les mouvements de rotation, d'oscillation et de déplacement linéaire et peuvent supporter des charges radiales. Le matériau composite est spécialement conçu pour supporter des charges élevées, des chocs et des vibrations. Les coussinets sont également moins sensibles aux défauts d’alignement et présentent d’excellentes propriétés autolubrifiantes.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 24 mm |
| Largeur | 50,012 mm |
| Série | pwm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
77,85 € HT
/ unité
93,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours