Bague cylindrique SKF PCM 303415 E

Bagues, rondelles de butée et bandes

Voir les informations techniques

Références

SKF :PCM 303415 E
Rubix :0301-1270924
EAN :7316571885797
COUSSINET PCM 303415 E SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur34 mm
Largeur15 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COUSSINET PCM 303415 E SKF


Palier lisse Bague Palier lisse (y compris rotules)
Les coussinets droits (cylindriques) en composite PTFE SKF sont utilisés pour les mouvements de rotation, d'oscillation et de déplacement linéaire et peuvent supporter des charges radiales. Malgré leur faible épaisseur, ils peuvent supporter des charges élevées. Ils assurent également une bonne dissipation thermique, ce qui permet des vitesses de glissement relativement élevées.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur34 mm
Largeur15 mm
Sériepcm
223,75 € HT
/ 25 unités
268,50 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours