Références
INA :EGB3520-E40-B-Y
Rubix :0269-1006181
Fabricant :0700738800000
EAN :4012802759143


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 39 mm |
| Largeur | 20 mm |
Détails articles : BAGUE LISSE EGB 3520 E40-B-Y QMC 10 EX : PAP3520P11 INA
Bague lisse composite métal/polymère, sans entretien, ISO 3547, avec support en bronze
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 39 mm |
| Largeur | 20 mm |
| Série | egb..-e40-b |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,38 € HT
/ unité
12,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours