Références
INA :EGB1225-E40-B-Y
Rubix :0269-1244844
Fabricant :0708455570000
EAN :4012802756456


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 14 mm |
| Largeur | 25 mm |
Détails articles : BAGUE LISSE EGB 1225 E40-B-Y QMC 100 INA
Bague lisse composite métal/polymère, sans entretien, ISO 3547, avec support en bronze
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 14 mm |
| Largeur | 25 mm |
| Série | egb..-e40-b |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,68 € HT
/ unité
4,42 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h