Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Freudenberg Sealing Technologies 40411001
Joint d'arbre B1
Voir les informations techniquesRéférences
Freudenberg Sealing Technologies :40411001
Rubix :9813-4005867
Fabricant :40411001


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 28 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 42 mm |
| Largeur | 7 mm |
Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME B 28X42X7 DIN3760
Les joints d'arbre radiaux sont des éléments d'étanchéité prêts à être installés avec une lèvre d'étanchéité disposée radialement pour l'étanchéité des arbres et des essieux. Le joint se compose d'une manchette en caoutchouc, d'une bague métallique de renforcement et d'un ressort de traction à vis en forme d'anneau.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 28 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 42 mm |
| Largeur | 7 mm |
| Matière | nbr |
| Exécution | joint à armature métallique extérieur avec ressort |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
223,46 € HT
/ 5 unités
268,15 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours