Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Anyseals 25691/2
Bague d'étanchéité pour arbre
Voir les informations techniquesRéférences
Anyseals :25691/2
Rubix :R721-4168937


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 95 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 115 mm |
| Largeur | 13 mm |
Détails articles : BAGUE ETANCHEITE NBR FORME AS RW 95 X 115 X 13 A11 2/SAC
Bague etancheite nbr forme as rw 95 x115 x13 a11 nbr sachet 2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 95 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 115 mm |
| Largeur | 13 mm |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,24 € HT
/ sachet
12,29 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h