Références
Metafram :22018024018
Rubix :0279-1010167


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 18 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 24 mm |
| Largeur | 18 mm |
Détails articles : BAGUE FP20 COL 18X24X18
Bague à collerette nuance FP 20 en alliage ferreux
Points forts
Conseillé pour des vitesses moyennes ou faibles (maxi 4m/s), bonne résistance au matage et conseillé pour les charges élevées.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 18 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 24 mm |
| Largeur | 18 mm |
| Matière | fer fp20 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
188,25 € HT
/ 75 unités
225,90 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h