Références
Metafram :22036045036
Rubix :0279-1010353


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 36 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 45 mm |
| Largeur | 36 mm |
Détails articles : BAGUE FP20 COL 36X45X36
Bague à collerette nuance FP 20 en alliage ferreux
Points forts
Conseillé pour des vitesses moyennes ou faibles (maxi 4m/s), bonne résistance au matage et conseillé pour les charges élevées.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 36 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 45 mm |
| Largeur | 36 mm |
| Matière | fer fp20 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
396,99 € HT
/ 33 unités
476,39 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours