Bague à collerette INA EGF06070-E40-Y

Bague lisse EGF

Voir les informations techniques

Références

INA :EGF06070-E40-Y
Rubix :0269-1005947
Fabricant :0679726240000
EAN :4012802618747
BAGUE LISSE EGF 06070 E40-Y QMC 100 EX : PAF06070P10 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur6 mm
Diamètre extérieur8 mm
Largeur7 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE LISSE EGF 06070 E40-Y QMC 100 EX : PAF06070P10 INA


Douille à collerette, sans entretien, ISO 3547, avec support en acier
Bagues à collerette, sans entretien, ISO 3547, avec support en acier

Points forts

Matière E40 sans entretien en métal / polymère, bonnes propriétés de glissement.

Applications

Pour palier lisse.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur6 mm
Diamètre extérieur8 mm
Largeur7 mm
Matièreacier
Sérieegf..-e40
1,13 € HT
/ unité
1,36 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h