Bague à collerette SKF PCMF 303426 E

Bagues, rondelles de butée et bandes

Voir les informations techniques

Références

SKF :PCMF 303426 E
Rubix :0301-1270927
EAN :7316572038079
COUSSINET PCMF 303426 E SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur42 mm
Largeur26 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COUSSINET PCMF 303426 E SKF


Palier lisse Bague Palier lisse (y compris rotules)
Les coussinets à collerette en composite PTFE SKF conviennent pour les mouvements de rotation, d'oscillation et de déplacement linéaire et peuvent supporter des charges radiales et axiales dans un sens. Malgré leur faible épaisseur, ils peuvent supporter des charges élevées. Ils assurent également une bonne dissipation thermique, ce qui permet des vitesses de glissement relativement élevées.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur42 mm
Largeur26 mm
Matièrecomposite e
Sériepcmf
13,01 € HT
/ unité
15,61 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h