Références
INA :EGF30260-E40-Y
Rubix :0269-1005995
Fabricant :0701638980000
EAN :4012802760323


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 34 mm |
| Largeur | 26 mm |
Détails articles : BAGUE LISSE EGF 30260 E40-Y QMC 25 EX : PAF30260P10 INA
Douille à collerette, sans entretien, ISO 3547, avec support en acier
Douilles à collerette, sans entretien, ISO 3547, avec support en acier
Points forts
Matière E40 sans entretien en métal / polymère, bonnes propriétés de glissement.
Applications
Pour palier lisse.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 34 mm |
| Largeur | 26 mm |
| Matière | acier |
| Série | egf..-e40 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,30 € HT
/ unité
7,56 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h