Bague à collerette SKF PCMF 151709 E

Bagues, rondelles de butée et bandes

Voir les informations techniques

Références

SKF :PCMF 151709 E
Rubix :0301-1074674
Fabricant :169171
EAN :7316571890593
COUSSINET PCMF 151709 E SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur15 mm
Diamètre extérieur23 mm
Largeur9 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COUSSINET PCMF 151709 E SKF


Palier lisse Bague Palier lisse (y compris rotules)
Les coussinets à collerette en composite PTFE SKF conviennent pour les mouvements de rotation, d'oscillation et de déplacement linéaire et peuvent supporter des charges radiales et axiales dans un sens. Malgré leur faible épaisseur, ils peuvent supporter des charges élevées. Ils assurent également une bonne dissipation thermique, ce qui permet des vitesses de glissement relativement élevées.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur15 mm
Diamètre extérieur23 mm
Largeur9 mm
Matièrecomposite e
Sériepcmf
54,00 € HT
/ 25 unités
64,80 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h