Références
Selfoil :BF-60-70-60
Rubix :0755-1158073


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 70 mm |
| Largeur | 60 mm |
Détails articles : BAGUE FER COL 60X70X60
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 70 mm |
| Largeur | 60 mm |
| Série | b |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 729,50 € HT
/ 50 unités
2 075,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours