Bague à collerette INA EGF12090-E40-Y

Bague lisse EGF

Voir les informations techniques

Références

INA :EGF12090-E40-Y
Rubix :0269-1005964
Fabricant :0692861910000
EAN :4012802618358
BAGUE LISSE EGF 12090 E40-Y QMC 100 EX : PAF12090P10 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur12 mm
Diamètre extérieur14 mm
Largeur9 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE LISSE EGF 12090 E40-Y QMC 100 EX : PAF12090P10 INA


Douille à collerette, sans entretien, ISO 3547, avec support en acier
Bagues à collerette, sans entretien, ISO 3547, avec renfort en acier

Points forts

Matière E40 sans entretien en métal / polymère, bonnes propriétés de glissement.

Applications

Pour palier lisse.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur12 mm
Diamètre extérieur14 mm
Largeur9 mm
Matièreacier
Sérieegf..-e40
2,17 € HT
/ unité
2,60 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h