Références
INA :EGF20165-E40-Y
Rubix :0269-1005986
Fabricant :0700382870000
EAN :4012802758641


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 23 mm |
| Largeur | 16,5 mm |
Détails articles : BAGUE LISSE EGF 20165 E40-Y QMC 50 EX : PAF20165P10 INA
Douille à collerette, sans entretien, ISO 3547, avec support en acier
Douilles à bride, sans entretien, ISO 3547, avec support en acier
Points forts
Matière E40 sans entretien en métal / polymère, bonnes propriétés de glissement.
Applications
Pour palier lisse.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 23 mm |
| Largeur | 16,5 mm |
| Matière | acier |
| Série | egf..-e40 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,64 € HT
/ unité
5,57 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h