Références
INA :EGF35260-E40-B-Y
Rubix :0269-1005999
Fabricant :0713841200000
EAN :4012802757194


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 39 mm |
| Largeur | 26 mm |
Détails articles : BAGUE LISSE EGF 35260 E40-B-Y QMC 10 EX : PAF35260P11 INA
Douille à collerette, sans entretien, ISO 3547, avec support en bronze
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 39 mm |
| Largeur | 26 mm |
| Matière | acier |
| Série | egf..-e40-b |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,43 € HT
/ unité
17,32 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h