Joint en V Dichtomatik 49436025

Bague en V (V) 130 S - résistant à l'ozone (OZB) - vulcanisé au format (FORME)

Voir les informations techniques

Références

Dichtomatik :49436025
Rubix :4861-4064983
Fabricant :49436025
V-RING VS130 NBR DICHTO

Résumé technique

Diamètre min125 mm
Diamètre max135 mm
Matièrenbr
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : V-RING VS130 NBR DICHTO


Les anneaux en V sont généralement utilisés pour les joints non scellés contre la saleté, les éclaboussures d'eau et l'huile sur les arbres en mouvement. La lèvre d'étanchéité en forme de v, qui a donné son nom à la bague en v, agit axialement. Les matériaux d'étanchéité NBR, FKM et FPM sont principalement utilisés comme matériau.

Informations techniques


Attributs
Diamètre min125 mm
Diamètre max135 mm
Matièrenbr
Exécutionvs
10,20 € HT
/ unité
12,24 € TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours