Références
Anyseals :69573/1
Rubix :R721-4170039

Détails articles : JOINT V-RING VA35 FPM VR-A10 FPM 1/SAC
Joint v-ring va35 fpm/1 vr-a10 fpm/1
Informations techniques
Attributs
| Diamètre min | 33 mm |
|---|---|
| Diamètre max | 36 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Type | joint en v type vr-a10 / va35 |
| Valeur de dureté | 60 shore a |
| Exécution | va |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,39 € HT
/ sachet
10,07 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
