Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Dichtomatik 67035613
Bague en V (V) 120 A - vulcanisée au format (FORME)
Voir les informations techniquesRéférences
Dichtomatik :67035613
Rubix :9813-4013286
Fabricant :67035613


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 108 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 122 mm |
| Largeur | 12,8 mm |
Détails articles : V-RING VA120 FKM DICHTO
Les joints en V sont généralement utilisés pour les joints non scellés contre la saleté, les éclaboussures d'eau et l'huile sur les arbres en mouvement. La lèvre d'étanchéité en forme de v, qui a donné son nom à la bague en v, agit axialement. Les matériaux d'étanchéité NBR, FKM et FPM sont principalement utilisés comme base.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 108 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 122 mm |
| Largeur | 12,8 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Exécution | non applicable |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,45 € HT
/ unité
77,34 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours