Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Dichtomatik 67039765

Bague d'étanchéité WAS

Voir les informations techniques

Références

Dichtomatik :67039765
Rubix :4861-4080771
Fabricant :67039765
BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME AS 56X72X7

Résumé technique

Diamètre intérieur56 mm
Diamètre extérieur72 mm
Largeur7 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME AS 56X72X7


Bague d'étanchéité à effet radial en exécution standard selon DIN 3760 avec une enveloppe en élastomère, une cage métallique et une lèvre d'étanchéité équipée d'un ressort et d'une lèvre de protection (WAS) côté atmosphère. Pression (Mpa/bar) : < 0,05 / 0,5. Températures : de -40°C à +100 °C. Vitesse circonférentielle (m/s) : <12. Matière : NBR.

Applications

Étanchéité d'éléments en rotation des machines, ex : arbres, moyeux et axes.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur56 mm
Diamètre extérieur72 mm
Largeur7 mm
Matièrenbr
Exécutionjoint à armature métallique noyée avec ressort et lèvre anti poussière
3,16 € HT
/ unité
3,80 € TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours