Bague cylindrique Metafram 11038044045
Bague autolubrifiante BP25 cylindrique
Voir les informations techniquesRéférences
Metafram :11038044045
Rubix :0279-1010357


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 38 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 44 mm |
| Largeur | 45 mm |
Détails articles : BAGUE BP25 CYL 38X44X45
Coussinet en bronze.
Points forts
Bon coéfficient de frottement, bonne résistance à la corrosion et conseillé pour les vitesses élévées jusqu'à 6m/s.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 38 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 44 mm |
| Largeur | 45 mm |
| Matière | bronze bp25 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
395,04 € HT
/ 24 unités
474,05 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h