Bague cylindrique SKF PWM 253020
Bagues, rondelles de butée et bandes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :PWM 253020
Rubix :0301-1277779
Fabricant :17891
EAN :7316570364835


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 30 mm |
| Largeur | 50,013 mm |
Détails articles : COUSSINET PWM 253020 SKF
Palier lisse Bague Palier lisse (y compris rotules)
Les coussinets droits (cylindriques) à enroulement filamentaire SKF conviennent pour les mouvements de rotation, d'oscillation et de déplacement linéaire et peuvent supporter des charges radiales. Le matériau composite est spécialement conçu pour supporter des charges élevées, des chocs et des vibrations. Les coussinets sont également moins sensibles aux défauts d’alignement et présentent d’excellentes propriétés autolubrifiantes.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 30 mm |
| Largeur | 50,013 mm |
| Série | pwm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
82,90 € HT
/ unité
99,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours