Références
Metafram :21032038032
Rubix :0279-1010313


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 32 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 38 mm |
| Largeur | 32 mm |
Détails articles : BAGUE FP20 CYL 32X38X32
Bague cylindrique nuance FP 20 en alliage ferreux
Points forts
Conseillé pour des vitesses moyennes ou faibles (maxi 4m/s), bonne résistance au matage et conseillé pour les charges élevées.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 32 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 38 mm |
| Largeur | 32 mm |
| Matière | fer fp20 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
243,90 € HT
/ 45 unités
292,68 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h