Bague cylindrique SKF PCM 606570 E

Bagues, rondelles de butée et bandes

Voir les informations techniques

Références

SKF :PCM 606570 E
Rubix :0301-1357561
EAN :7316572198094
COUSSINET PCM 606570 E SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur65 mm
Largeur70 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COUSSINET PCM 606570 E SKF


Palier lisse Bague Palier lisse (y compris rotules)
Les coussinets droits (cylindriques) en composite PTFE SKF sont utilisés pour les mouvements de rotation, d'oscillation et de déplacement linéaire et peuvent supporter des charges radiales. Malgré leur faible épaisseur, ils peuvent supporter des charges élevées. Ils assurent également une bonne dissipation thermique, ce qui permet des vitesses de glissement relativement élevées.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur65 mm
Largeur70 mm
Sériepcm
38,64 € HT
/ unité
46,37 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours