Bague cylindrique SKF PWM 202420

Bagues, rondelles de butée et bandes

Voir les informations techniques

Références

SKF :PWM 202420
Rubix :0301-1357605
Fabricant :69796
EAN :7316570575217
COUSSINET PWM 202420 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur70,011 mm
Largeur50,011 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COUSSINET PWM 202420 SKF


Palier lisse Bague Palier lisse (y compris rotules)
Les coussinets droits (cylindriques) à enroulement filamentaire SKF conviennent pour les mouvements de rotation, d'oscillation et de déplacement linéaire et peuvent supporter des charges radiales. Le matériau composite est spécialement conçu pour supporter des charges élevées, des chocs et des vibrations. Les coussinets sont également moins sensibles aux défauts d’alignement et présentent d’excellentes propriétés autolubrifiantes.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur70,011 mm
Largeur50,011 mm
Sériepwm
59,98 HT
/ unité
71,98 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours