Bague cylindrique SKF PRMF 202316

Bagues, rondelles de butée et bandes

Voir les informations techniques

Références

SKF :PRMF 202316
Rubix :0301-1357503
Fabricant :115512
EAN :7316571391236
COUSSINET PRMF 202316 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur23 mm
Largeur16 mm

Détails articles : COUSSINET PRMF 202316 SKF


Palier lisse Bague Palier lisse (y compris rotules)
Les coussinets à collerette en bronze roulé SKF conviennent pour les mouvements de rotation, d'oscillation et de déplacement linéaire et peuvent supporter des charges radiales et axiales dans un sens. Ils représentent la solution idéale dans les environnements sales où de hauts niveaux de pollution rendent la relubrification nécessaire. Leur surface de glissement est dotée d'alvéoles de lubrification en forme de diamant qui servent de réservoirs pour libérer progressivement le lubrifiant pendant le fonctionnement.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur23 mm
Largeur16 mm
484,25 € HT
/ 25 unités
581,10 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours