Bague cylindrique INA EGB15080-E40-Y

Douille

Voir les informations techniques

Références

INA :EGB15080-E40-Y
Rubix :0269-1006090
Fabricant :0709512170000
EAN :4012802758559
BAGUE LISSE EGB 15080 E40-Y EX : PAP15080P10 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur150 mm
Diamètre extérieur155 mm
Largeur80 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE LISSE EGB 15080 E40-Y EX : PAP15080P10 INA


Bague composite métal/polymère, sans entretien, ISO 3547, avec support acier

Points forts

Matière E50 avec entretien réduit en polyoxyméthylène, peu sensible aux charges de bord et insensible aux chocs.

Applications

Pour palier lisse.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur150 mm
Diamètre extérieur155 mm
Largeur80 mm
Sérieegb..-e40
154,77 € HT
/ unité
185,72 € TTC
  • Livraison habituellement sous (27) jours