Bague cylindrique SKF PCM 9095100 E

Bagues, rondelles de butée et bandes

Voir les informations techniques

Références

SKF :PCM 9095100 E
Rubix :0301-1109167
EAN :7316571902838
COUSSINET PCM 9095100 E SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur90 mm
Diamètre extérieur95 mm
Largeur100 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COUSSINET PCM 9095100 E SKF


Palier lisse Bague Palier lisse (y compris rotules)
Les coussinets droits (cylindriques) en composite PTFE SKF sont utilisés pour les mouvements de rotation, d'oscillation et de déplacement linéaire et peuvent supporter des charges radiales. Malgré leur faible épaisseur, ils peuvent supporter des charges élevées. Ils assurent également une bonne dissipation thermique, ce qui permet des vitesses de glissement relativement élevées.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur90 mm
Diamètre extérieur95 mm
Largeur100 mm
Sériepcm
91,99 € HT
/ unité
110,39 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours