Set de serrage / Élément de serrage KTR KTR 400-120X165

Bague de serrage

Voir les informations techniques

Références

KTR :KTR 400-120X165
Rubix :6563-1277376
Fabricant :084005120165
BAGUE DE SERRAGE 400.120-165 CLAMPEX

Résumé technique

Typebague de serrage 400.120-165 clampex
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE DE SERRAGE 400.120-165 CLAMPEX


Eléments de serrage KTR CLAMPEX, centrage automatique, connexions arbre-moyeu. Ils permettent une connexion sans jeu et non positive entre des arbres lisses cylindriques et des alésages de moyeu sans rainure de clavette. Les éléments de serrage sont serrés à l'aide de vis intégrées qui servent en outre au desserrage non destructif des éléments de serrage (à l'exception de la série KTR 150). Selon le type, le desserrage des éléments de serrage s'effectue soit en desserrant simplement les vis, soit en retirant les différents éléments de l'ensemble de serrage l'un de l'autre. Les éléments de serrage CLAMPEX sont notamment préférés comme alternative aux raccords à clavette.

Informations techniques


Attributs
Typebague de serrage 400.120-165 clampex
Diamètre de perçage120 mm
Couple transmissible36300 N.m
Diamètre extérieur165 mm
Exécution400
Centrageauto-alignante
603,90 € HT
/ unité
724,68 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours