Mon compte
Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
Catalogue Marques Exclusives
Trouver votre agence
Outillage & Métrologie
(21 162)
Entretien et réparation
(2 526)
Fixation et montage
(45 030)
Protection - Sécurité - Hygiène
(23 474)
Equipement
(9 532)
Usinage
(29 672)
Soudage
(1 776)
Transmission
(62 837)
Pneumatique et fluiditique
(30 532)
Déstockage
(1 993)
Nos Marques Exclusives
Les Essentiels
< Retour
Catégories RUBIX
Transmission
Accouplements d'arbres
Éléments de liaison
Éléments de serrage
Frette de serrage
MANCHON ETP-CLASSIC 24
Frette de serrage KTR AL-ETP13101
MANCHON ETP-CLASSIC 24
Références
ktr :
AL-ETP13101
rubix :
6563-1258962
Résumé technique
Diamètre de l'arbre
24
mm
Couple transmissible
200
N.m
Type
AL-ETP13061
Voir toutes les caractéristiques
Fiche technique
Détails articles
Informations techniques
Détails articles : MANCHON ETP-CLASSIC 24
Bague de serrage hydraulique constituée d'un manchon à double paroi en acier durci, rempli d'un fluide spécial.
Points forts
Rapidité de montage / démontage. Réglage précis du moyeu en cours de montage. Equipé de vis à tête à six pans creux.
Applications
Utilisé dans une large gamme d'applications : montage de poulies à courroie synchrone, de cames, de bras...
Informations techniques
Attributs
Poids
0.21
Diamètre de l'arbre
24
mm
Couple transmissible
200
N.m
Type
AL-ETP13061
Longueur totale sans vis
45
mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Ajouter aux favoris
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
361,66
€
HT
/
unité
433,99
€
TTC
En stock; expédié sous 24/48hrs