Set de serrage / Élément de serrage ETP ETP-CLASSIC 30
Cône de serrage
Voir les informations techniquesRéférences
ETP :ETP-CLASSIC 30
Rubix :6563-1258965

Détails articles : MANCHON ETP-CLASSIC 30
Cône de serrage
Cône de serrage
Informations techniques
Attributs
| Type | cône de serrage |
|---|---|
| Diamètre de l'arbre | 30 mm |
| Diamètre de perçage | 30 mm |
| Longueur totale avec vis | 52 mm |
| Longueur totale sans vis | 32 mm |
| Nombre de vis | 4 |
| Puissance axiale | 28 kN |
| Matière | acier (manchon) |
| Couple transmissible | 420 N.m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
353,08 € HT
/ unité
423,70 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
