Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Anyseals 325762/2
Bague d'étanchéité pour arbre
Voir les informations techniquesRéférences
Anyseals :325762/2
Rubix :R721-4168733


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 32 mm |
| Largeur | 7 mm |
Détails articles : BAGUE ETANCHEITE FPM FORME AS RW 20X32X7 A11 FKM 2/SAC
Bague etancheite fpm forme as rw 20x32x7 a11 fkm sachet 2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 32 mm |
| Largeur | 7 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,11 € HT
/ sachet
9,73 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h