Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Freudenberg Sealing Technologies 40412675
Joint à lèvre BA
Voir les informations techniquesRéférences
Freudenberg Sealing Technologies :40412675
Rubix :0419-4028513
Fabricant :40412675


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 150 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 180 mm |
| Largeur | 15 mm |
Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE FPM FORME A 150X180X15 DIN3760
Les joints d'arbre radiaux sont des éléments d'étanchéité prêts à être installés avec une lèvre d'étanchéité disposée radialement pour l'étanchéité des arbres et des essieux. Le joint se compose d'une manchette en caoutchouc, d'une bague métallique de renforcement et d'un ressort de traction à vis en forme d'anneau.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 150 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 180 mm |
| Largeur | 15 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Exécution | joint avec armature métallique noyée avec ressort |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
191,91 € HT
/ unité
230,29 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours